Scana S - trappestige med trin 8 trin

Art.-nr.: 44158
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 8
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Trin
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44158
EAN/GTIN 4003866441587
Producentnummer 44158
L-nummer L90050 10

Betegnelse

Beskrivelse:

Høj arbejdskomfort takket være de slidstærke, anodiserede stolper og den store opbevaringsbakke.
80 mm dybe trin.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Stor platform med skridsikre ribber.
Praktisk opbevaringsbakke med masser af plads til værktøj og små dele.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Optimal stabilitet af platformen takket være den ekstruderede aluminiumsprofil.
To brobøjler af ekstruderet profil.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,7 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 7,1 kg
Gulvareal 1,7 m × 0,53 m
Højde af trækstang forhøjning/støtteprofil 40mm / 40mm
Stige længde 2,52 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 250 mm
Platformshøjde 1,7 m
Platformslængde 250 mm
Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
Løb/trinafstand lodret 216 mm
Antal trin inkl. platform 8
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 2,31 m
nederste, udvendig bredde 0,53 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven