Beskrivelse:
Høj arbejdskomfort takket være de slidstærke, anodiserede stolper og den store opbevaringsbakke.
80 mm dybe trin.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Stor platform med skridsikre ribber.
Praktisk opbevaringsbakke med masser af plads til værktøj og små dele.
Optimal stabilitet af platformen takket være den ekstruderede aluminiumsprofil.
To brobøjler af ekstruderet profil.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 4,2 kg
Gulvareal 0,96 m × 0,46 m
Højde af trækstang forhøjning/støtteprofil 40mm / 40mm
Stige længde 1,82 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 250 mm
Platformshøjde 1,03 m
Platformslængde 250 mm
Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
Løb/trinafstand lodret 216 mm
Antal trin inkl. platform 5
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 1,64 m
Nedre ydre bredde 0,46 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.