Scana S - Trappestige med trin 3 trin

Art.-nr.: 44153
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Trin, udførelse Stufe
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 44153
    EAN/GTIN 4003866441532
    Producentnummer 44153
    L-nummer L90050 25

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Høj arbejdskomfort takket være de slidstærke, anodiserede stolper og den store opbevaringsbakke.
    80 mm dybe trin.
    Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
    Stor platform med skridsikre ribber.
    Praktisk opbevaringsbakke med masser af plads til værktøj og små dele.
    Optimal stabilitet af platformen takket være den ekstruderede aluminiumsprofil.
    To brobøjler af ekstruderet profil.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 2,6 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 3 kg
    Grundareal 0,67 m × 0,41 m
    Højde af trækstang forhøjning/støtteprofil 40mm / 40mm
    Stige længde 1,36 m
    Materiale aluminium
    Platformsbredde 250 mm
    Platformshøjde 0,59 m
    Platformslængde 250 mm
    Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
    Løb/trinafstand lodret 216 mm
    Antal trin inkl. platform 3
    Dybde af trin 80 mm
    Lodret stigehøjde 1,2 m
    Nederste, ydre bredde 0,41 m

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven