Beskrivelse:
PREMIUM 1F80 slibeskiven er specielt udviklet til støbejern og er særligt velegnet til krævende slibeopgaver i svært tilgængelige områder. Denne højtydende skrubskive understøtter dig i en lang række opgaver, såsom påføring af riller og hak, afgratning af gear, skrubning af buede overflader i hulrum og vedligeholdelse af turbineblade. Dette værktøj mestrer også svejsesømmens bearbejdning perfekt. Hvis diameteren er større end 80 mm, anbefaler vi, at der anvendes et beskyttelsesdæksel.
Egenskab:
- Form: 1F80 TYSKLAND. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Kornstørrelse: 24
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Støbegods
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA 24 P- BFX /80
- Mål (D x D x H): 150 x 25 x 25 mm
- Diameter: 150 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Hul: 25 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Støbejern-baseret bindingssystem med højeste grad af aggressivitet og holdbarhed
Anvendelse:
- Til krævende arbejde på svært tilgængelige steder på støbejern
- Specielt til anvendelse af riller og hak, til afgratning af tandhjul, til vedligeholdelse af turbineblade, til skrubning af buede overflader i hulrum og til svejsning af sømme
Anbefaling:
- Brug en beskyttelseshætte med en diameter på mere end 80 mm
Særlige kendetegn:
- Højeste aggressivitet
- Lang levetid
- Bedste resultater på støbejern