815 GN målestativ med trekantet fod 300 mm styrehul 3/8 tommer

Art.-nr.: 4413050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
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
Produkttype Målestander

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4413050
EAN/GTIN 4059192016562
Producentnummer 4413050
L-nummer L40080 964

Betegnelse

Udførelse:

  • Stærk base for høj stabilitet og robusthed
  • Fodplade med grebsvenlig håndliste
  • Statisk støtte takket være tre støtteflader
  • Søjle og støttearm af rustfrit stål
  • Statisk støtte takket være tre støtteflader
  • Statisk støtte takket være tre støtteflader
  • Statisk støtte takket være tre støtteflader
  • Søjle og støttearm af rustfrit stål
  • Feinjustering på forlængerarmen
  • Indikatoren kan drejes ± 90°
  • Let vibrationsfri bevægelse
  • Forreste side slebet som stop til føring langs kanter og linealer

Beskrivelse:

Målestativ med trekantet fod MarStand 815 GN
  • Totalhøjde 300 mm
  • Udstrækning (maks.) 185 mm
  • Tagningshul: .375″

Egenskab:

  • Anvendelse: Til brug på måle- og kontrolplader
  • Basisoverflade: 150 x 150 mm
  • Monteringshul: .375″
  • Dimension a i mm: 300 mm
  • Total højde: 300 mm
  • Dimension b i mm: 185 mm
  • Fremspring (maks.): 185 mm
  • Dimension c i mm: 18 mm
  • Søjlediameter c: 18 mm
  • Dimension d i mm: 14 mm
  • Søjlediameter d: 14 mm
  • Produktets vægt: 4.20 kg
  • Finjusteringsområde mm: 2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven