815 GN målestativ med trekantet fod 750 mm

Art.-nr.: 4413005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Målestander

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4413005
EAN/GTIN 4059192016555
Producentnummer 4413005
L-nummer L40100 756

Betegnelse

Udførelse:

  • Stærk base for høj stabilitet og robusthed
  • Fodplade med grebsvenlig håndliste
  • Statisk støtte takket være tre støtteflader
  • Søjle og støttearm af rustfrit stål
  • Statisk støtte takket være tre støtteflader
  • Statisk støtte takket være tre støtteflader
  • Statisk støtte takket være tre støtteflader
  • Søjle og støttearm af rustfrit stål
  • Feinjustering på forlængerarmen
  • Indikatoren kan drejes ± 90°
  • Let vibrationsfri bevægelse
  • Forreste side slebet som stop til føring langs kanter og linealer

Beskrivelse:

Målestativ med trekantet fod MarStand 815 GN
  • Totalhøjde 750 mm
  • Udstrækning (maks.) 230 mm
  • Hul: 8H7

Egenskab:

  • Anvendelse: Til brug på måle- og kontrolplader
  • Basisoverflade: 190 x 180 mm
  • Dimension a i mm: 750 mm
  • Total højde: 750 mm
  • Dimension b i mm: 230 mm
  • Fremspring (maks.): 230 mm
  • Dimension c i mm: 35 mm
  • Søjlediameter c: 35 mm
  • Dimension d i mm: 25 mm
  • Søjlediameter d: 25 mm
  • Produktets vægt: 10.00 kg
  • Finjusteringsområde mm: 2 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven