Vogn til plademateriale

Art.-nr.: 4413
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Anhugningsudstyrsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4413
EAN/GTIN 4017976344133
Producentnummer 4413
L-nummer L90080 846

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Svejset stålrør og profilstål, pulverlakeret blå RAL 5007. Platform af træværk, overflade bøgedekor. Stålrørskonstruktion boltet sammen. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, 200 x 40 mm, nav med kuglelejer med dyb rille. Lås på drejelige hjul i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Systemhøjde: 1050 mm, højde for gribetang: 300 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1270
Bredde af brugbart område (mm): 535
Platformshøjde (mm): 271
Samlet længde (mm): 1270
Samlet bredde (mm): 810
Samlet højde (mm): 1321
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk: Systemhøjde: 1050 mm, griberstangshøjde 300 mm

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven