Beskrivelse:
PREMIUM 1F80 slibeskiven er særligt velegnet til krævende slibeopgaver i svært tilgængelige områder på alle ikke-jernholdige metaller. Denne højtydende skrubskive understøtter dig i en lang række opgaver, såsom påføring af riller og hak, afgratning af gear, skrubning af buede overflader i hulrum og vedligeholdelse af turbineblade. Takket være den specialudviklede binding smøres skiven ikke, hvilket øger levetiden drastisk, og den højeste grad af aggressivitet kan opnås selv ved lavt kontakttryk. Hvis diameteren er større end 80 mm, anbefaler vi, at der anvendes et beskyttelsesdæksel.
Egenskab:
- Form: 1F80 TYSKLAND. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Kornstørrelse: 36
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 36 N- BFX /80
- Mål (D x D x H): 100 x 20 x 20 mm
- Diameter: 100 mm
- Tykkelse: 20 mm
- Hul: 20 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Ingen smøring af disken takket være specialudviklet binding - dette holder den aggressiv og har en længere levetid
- Selv ved meget lavt kontakttryk opnår disken en meget høj grad af aggressivitet
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på svært tilgængelige steder på ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumbronze, aluminiumlegeringer, kobber, bronze, Messing, nikkel sølv og Titan
- Specielt til anvendelse af riller og hak, til afgratning af tandhjul, til vedligeholdelse af turbineblade og til skrubning af buede overflader i hulrum
Anbefaling:
- Brug en beskyttelseshætte med en diameter på mere end 80 mm
Særlige kendetegn:
- Lang levetid
- Højeste aggressivitet
- Smør ikke spændskiven