Slibeskive 50x19x10 mm A30R FØRSTEKLASSES rustfrit stål

Art.-nr.: 441245
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 441245
EAN/GTIN 9003174412458
Producentnummer 441245

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM 1F80 slibeskiven er særligt velegnet til krævende slibeopgaver på svært tilgængelige steder på forskellige rustfri stålkvaliteter. Denne højtydende skrubskive understøtter dig i en lang række opgaver, såsom påføring af riller og hak, afgratning af gear, skrubning af buede overflader i hulrum og vedligeholdelse af turbineblade. Takket være liftsystemet, der er specielt udviklet til rustfrit stål, forbliver dette værktøj aggressivt i meget lang tid, og levetiden øges betydeligt. Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og en reduktion i udmattelsesstyrken, hvilket resulterer i de bedste resultater på rustfrit stål. Hvis diameteren er større end 80 mm, anbefaler vi, at der anvendes et beskyttelsesdæksel.

Egenskab:

  • Form: 1F80 TYSKLAND. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Specialstål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 30 R- BFX /80
  • Mål (D x D x H): 50 x 19 x 10 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 19 mm
  • Hul: 10 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Specielt bindingssystem til rustfrit stål med højeste aggressivitet og lang levetid
  • Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke, hvilket resulterer i de bedste resultater på rustfrit stål

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på svært tilgængelige steder i forskellige rustfri stålkvaliteter
  • Til anvendelse af riller og hak, til afgratning af tandhjul, til vedligeholdelse af turbineblade og til skrubning af buede overflader i hulrum

Anbefaling:

  • Brug en beskyttelseshætte med en diameter på mere end 80 mm

Særlige kendetegn:
  • Lang levetid
  • Højeste aggressivitet
  • Bedste resultater på rustfrit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven