Slibeskive 75x6x10 mm A30S FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 441223
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 441223
EAN/GTIN 9003174412236
Producentnummer 441223
L-nummer L50140 909
Producent Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM 1F80 slibeskiven er særligt velegnet til krævende slibeopgaver på svært tilgængelige steder på forskellige stålkvaliteter. Denne højtydende skrubskive understøtter dig i en lang række opgaver, såsom påføring af riller og hak, afgratning af gear, skrubning af buede overflader i hulrum og vedligeholdelse af turbineblade. Dette værktøj mestrer også svejsesømmens bearbejdning perfekt. Takket være bindingssystemet, der er specielt udviklet til stål, forbliver skiven aggressiv i meget lang tid, og levetiden øges betydeligt. De bedste resultater på stål er garanteret med dette skrubhjul. Hvis diameteren er større end 80 mm, anbefaler vi, at der anvendes et beskyttelsesdæksel.

Egenskab:

  • Form: 1F80 TYSKLAND. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 30 S- BFX /80
  • Mål (D x D x H): 75 x 6 x 10 mm
  • Diameter: 75 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Hul: 10 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Ståltilpasset bindingssystem med maksimal aggressivitet og lang levetid

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på svært tilgængelige steder i forskellige stålkvaliteter
  • Til anvendelse af riller og hak, til afgratning af tandhjul, til vedligeholdelse af turbineblade, til skrubning af buede overflader i hulrum og til bearbejdning af svejsesømme

Anbefaling:

  • Brug en beskyttelseshætte med en diameter på mere end 80 mm

Særlige kendetegn:
  • Lang levetid
  • Højeste aggressivitet
  • Bedste resultater på stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven