Beskrivelse:
PREMIUM 1F80 slibeskiven er særligt velegnet til krævende slibeopgaver på svært tilgængelige steder på forskellige stålkvaliteter. Denne højtydende skrubskive understøtter dig i en lang række opgaver, såsom påføring af riller og hak, afgratning af gear, skrubning af buede overflader i hulrum og vedligeholdelse af turbineblade. Dette værktøj mestrer også svejsesømmens bearbejdning perfekt. Takket være bindingssystemet, der er specielt udviklet til stål, forbliver skiven aggressiv i meget lang tid, og levetiden øges betydeligt. De bedste resultater på stål er garanteret med dette skrubhjul. Hvis diameteren er større end 80 mm, anbefaler vi, at der anvendes et beskyttelsesdæksel.
Egenskab:
- Form: 1F80 TYSKLAND. SCHNEEDING FIBERSTOFFER.
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 80 m/s
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A 30 S- BFX /80
- Mål (D x D x H): 60 x 10 x 10 mm
- Diameter: 60 mm
- Tykkelse: 10 mm
- Hul: 10 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Ståltilpasset bindingssystem med maksimal aggressivitet og lang levetid
Anvendelse:
- Til krævende arbejde på svært tilgængelige steder i forskellige stålkvaliteter
- Til anvendelse af riller og hak, til afgratning af tandhjul, til vedligeholdelse af turbineblade, til skrubning af buede overflader i hulrum og til bearbejdning af svejsesømme
Anbefaling:
- Brug en beskyttelseshætte med en diameter på mere end 80 mm
Særlige kendetegn:
- Lang levetid
- Højeste aggressivitet
- Bedste resultater på stål