1/2″ Nøgle med stiknøgle SURFACE DRIVE 9 mm

Art.-nr.: 4410M 9mm
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4410M 9mm
EAN/GTIN 4991644080328
Producentnummer 4410M 9mm
L-nummer L60050 6305

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 37 mm
Mål D2: 21 mm
D1: 13,8 mm
Længde: 8,5 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 9 mm
Surface Drive
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven