1/2″ Nøgle med stiknøgle SURFACE DRIVE 28 mm

Art.-nr.: 4410M 28mm
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4410M 28mm
EAN/GTIN 4991644080519
Producentnummer 4410M 28mm
L-nummer L60050 5678

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 43 mm
Mål D2: 34 mm
D1: 37,8 mm
Længde: 20 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 28 mm
Surface Drive
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven