Stangsystem til hydraulisk målestativ (uden fod) med mekanisk finindstilling på urholderen 300 mm

Art.-nr.: 440840 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udladning (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 300 mm
Tilslutningsgevind M8 udvendigt gevind
Retning på tilslutningsgevind i midten
Magnetstyrke 800 N
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440840 300
EAN/GTIN 4260180710076
Producentnummer 104317

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk målestativ med central opspænding. Én hånd holdes fri til indstilling af måleuret. Alle led klemmes stive med den centrale knap. Patenteret mekanik skaber et højt tryk, så håndhjulet kan spændes med meget lidt kraft. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Ledarme kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. Måleursholder til måleure med skaft-⌀ 8 mm eller prisme.
Kun målestativ uden fod.

Bemærk:

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved løsnet fastgørelse. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I fastgjort tilstand er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden store tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven