Hydraulisk magnet-målestativ (med fod) med mekanisk finindstilling på urholderen 550 mm

Art.-nr.: 440800 550
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udladning (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 550 mm
Tilslutningsgevind M10 udvendigt gevind
Retning på tilslutningsgevind i siden
Magnetstyrke 1.000 N
Magnetfod, længde 81 mm
Magnetfod, bredde 50 mm
Magnetfod, højde 55 mm
Produkttype Målestativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440800 550
EAN/GTIN 2050001652843
Producentnummer 105553

Betegnelse

Udførelse:

Hydraulisk målestativ med central opspænding. Én hånd holdes fri til indstilling af måleuret. Alle led klemmes stive med den centrale knap. Patenteret mekanik skaber et højt tryk, så håndhjulet kan spændes med meget lidt kraft. Oliehydraulik sikret mod olietab ved hjælp af dobbelte tætninger. Klemmekraften kan reguleres trinløst. Ledarme kan drejes 360° og svinges 180° på måleursholderen. Måleursholder til måleure med skaft-⌀ 8 mm eller prisme.
Magnetfod med prismatisk sål. Kraftig permanentmagnet. Drejekontakt til til- og frakobling af magneten. Magneten virker via fodens flade bagside og prismatiske underside.

Leveringsomfang:

Magnetfod nr. 440868 str. 2.

Bemærk:

Hydrauliske målestativer kan klare høje temperaturudsving ved løsnet fastgørelse. I den forbindelse har olien brug for en vis tid til at tilpasse temperaturen. I fastgjort tilstand er en temperaturforskel på maks. 15 °C mulig uden store tryksvingninger. Disse kan medføre beskadigelser på stativet eller de fastgjorte genstande.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven