1/2″ Nøgle med stiknøgle (mm) 9 mm

Art.-nr.: 4406M 9mm
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4406M 9mm
EAN/GTIN 4991644079223
Producentnummer 4406M 9mm
L-nummer L60050 3673

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 37 mm
Mål D2: 22 mm
D1: 13,8 mm
Længde: 8,5 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 9 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven