1/2″ Nøgle med stiknøgle (inch) 1/4″

Art.-nr.: 4405A 1/4
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4405A 1/4
EAN/GTIN 4991644076413
Producentnummer 4405A 1/4

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 36 mm
Mål D2: 21 mm
D1: 10,7 mm
Længde: 6 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1/4″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven