• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

1/2″ Nøgle med stiknøgle (inch) 13/16″

Art.-nr.: 4405A 13/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4405A 13/16
EAN/GTIN 4991644076550
Producentnummer 4405A 13/16
L-nummer L60050 7368

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 38 mm
Mål D2: 27 mm
D1: 29 mm
Længde: 15,5 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 13/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven