Udførelse:
Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring
Detaljer
God overflade til overførsel
Høj krave
Aftagelig hætte
D-ring
Reflex
Refleksdetaljer, 50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop og ærmer
Frontlukning
Robust tovejs plastlynlås
Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme
Beskrivelse:
- En let softshelljakke i damesnit i et materiale, der gør den ekstremt blød, smidig og behagelig
- Denne hi-vis jakke har en brystlomme og tovejslynlås foran og kan prale af både den lette, elastiske fornemmelse og holdbarheden af en god arbejdstøj
- Også vindtæt, vandtæt og åndbar
- Aftagelig hætte
- Fås også i en herremodel 4494
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D