Ladies High Vis Softshell Jacket Navy Blue/ High Vis Yellow S

Art.-nr.: 440425138933S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / high vis gelb
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440425138933S
EAN/GTIN 7330509849781
Producentnummer 440425138933S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring

Detaljer
God overflade til overførsel
Høj krave
Aftagelig hætte
D-ring

Reflex
Refleksdetaljer, 50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop og ærmer

Frontlukning
Robust tovejs plastlynlås

Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme

Beskrivelse:

  • En let softshelljakke i damesnit i et materiale, der gør den ekstremt blød, smidig og behagelig
  • Denne hi-vis jakke har en brystlomme og tovejslynlås foran og kan prale af både den lette, elastiske fornemmelse og holdbarheden af en god arbejdstøj
  • Også vindtæt, vandtæt og åndbar
  • Aftagelig hætte
  • Fås også i en herremodel 4494

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven