1/2″ Nøgle med stiknøgle (mm) 29 mm

Art.-nr.: 4401M 29mm
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4401M 29mm
EAN/GTIN 4991644078721
Producentnummer 4401M 29mm
L-nummer L60050 861

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 43 mm
Mål D2: 35 mm
D1: 39 mm
Længde: 20,5 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 29 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven