1/2″ Nøgle med stiknøgle (mm) 20 mm

Art.-nr.: 4401M 20mm
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4401M 20mm
EAN/GTIN 4991644078639
Producentnummer 4401M 20mm
L-nummer L60050 6126

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 38 mm
Mål D2: 26 mm
D1: 27,8 mm
Længde: 15 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 20 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven