1/2″ Nøgle med stiknøgle LHSTIX 6S

Art.-nr.: 4400LH 6S
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
  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4400LH 6S
EAN/GTIN 4991644075416
Producentnummer 4400LH 6S
L-nummer L60050 10705

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 36 mm
Mål D2: 21 mm
D1: 13,2 mm
Længde: 5,6 mm
Kør: 1/2″
Firkantet fatning
6S
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven