Præcisionsvægte 0,1 g : 4000 g

Art.-nr.: 440-49N
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440-49N
EAN/GTIN 4045761013070
Producentnummer 440-49N
L-nummer L40250 749

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den klassiske i laboratoriet
  • Procentvis bestemmelse: gør det muligt at veje til en forudindstillet værdi (100 %) og at registrere afvigelser fra denne værdi
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Dimensioner vejeflade B×D 150×170 mm
  • Vægtplademateriale: rustfrit stål
  • Samlede mål (uden vindfang) B×D×H 165×230×75 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V-blok, standard, driftstid op til 20 timer, AUTO-OFF-funktion for at skåne batteriet
  • Nettovægt ca. 1,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven