Præcisionsvægte 0,1 g : 6 kg

Art.-nr.: 440-49A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 440-49A
    EAN/GTIN 4045761068445
    Producentnummer 440-49A
    L-nummer L40250 115

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Den klassiske i laboratoriet
    • Procentvis bestemmelse: gør det muligt at veje til en forudindstillet værdi (100 %) og at registrere afvigelser fra denne værdi
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

    Egenskab:

    • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
    • Dimensioner vejeflade B×D 150×170 mm
    • Vægtplademateriale: rustfrit stål
    • Samlede mål (uden forrude) B×D×H 168×230×80 mm
    • Batteridrift mulig, 9 V-blok, standard, driftstid op til 20 timer, AUTO-OFF-funktion for at skåne batteriet
    • Nettovægt ca. 1,2 kg
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven