Præcisionsvægte 0,1 g : 2000 g

Art.-nr.: 440-47N
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440-47N
EAN/GTIN 4045761013063
Producentnummer 440-47N
L-nummer L40250 502

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den klassiske i laboratoriet
  • Procentvis bestemmelse: gør det muligt at veje til en forudindstillet værdi (100 %) og at registrere afvigelser fra denne værdi
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Vejefladens mål B×D 130×130 mm
  • Vægtplademateriale: rustfrit stål
  • Samlede mål (uden vindfang) B×D×H 165×230×74 mm
  • Batteridrift mulig, 9 V-blok, standard, driftstid op til 20 timer, AUTO-OFF-funktion for at skåne batteriet
  • Nettovægt ca. 1,2 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven