Præcisionsvægte 0,001 g : 60 g

Art.-nr.: 440-21A
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440-21A
EAN/GTIN 4045761068421
Producentnummer 440-21A
L-nummer L40250 468

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den klassiske i laboratoriet
  • Procentvis bestemmelse: gør det muligt at veje til en forudindstillet værdi (100 %) og at registrere afvigelser fra denne værdi
  • Ringformet vindfang som standard, vejekammer ⌀×H 90×40 mm
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Vejefladens dimensioner ⌀ 81 mm
  • Materiale Vejeplade af plast, ledende lakeret
  • Samlede mål B×D×H 165×230×80 mm (uden forrude)
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 20 timer, AUTO-OFF funktion til batteriskånelse
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven