Ringnøgle ″440″ Set, 14 stk.

Art.-nr.: 440.JP14
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.JP14
EAN/GTIN 3148518420723
Producentnummer 440.JP14
L-nummer L60130 6014

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarderne
  • Ringehovedet er skråt afrundet i 15° for bedre adgang til serieboltning hhv. flushbolte
  • OGV®-profil for kraftig, skånsom møtrikspænding
  • Gaffelhoved skråt 15°
  • Optimeret gaffelhåndtagsgeometri forbedrer tilgængeligheden
  • Forkromet, satineret finish
  • Pocketcase for produktivitet og sikkerhed = Hurtigt opbevaret, hurtigt genkendeligt, altid med dig
  • Stødsikkert og modstandsdygtigt over for kemikalier

Egenskab:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 15 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
  • Containere: CK.440J3
  • [kg]: 1.700

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven