Ringnøgle ″440″ Set, 12 stk.

Art.-nr.: 440.JP12A
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 440.JP12A
    EAN/GTIN 3662424076701
    Producentnummer 440.JP12A
    L-nummer L60130 9061

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
    • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarderne
    • Ringehovedet er skråt afrundet i 15° for bedre adgang til serieboltning hhv. flushbolte
    • OGV®-profil for kraftig, skånsom møtrikspænding
    • Gaffelhoved skråt 15°
    • Optimeret gaffelhåndtagsgeometri forbedrer tilgængeligheden
    • Forkromet, satineret finish
    • Pocketcase for produktivitet og sikkerhed = Hurtigt opbevaret, hurtigt genkendeligt, altid med dig
    • Stødsikkert og modstandsdygtigt over for kemikalier

    Egenskab:

    • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
    • Beskrivelse: CK.467BJP12
    • [kg]: 1.170

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven