Ringnøgle ″440″ Set, 8 stk.

Art.-nr.: 440.JN8
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 440.JN8
    EAN/GTIN 3148518004114
    Producentnummer 440.JN8
    L-nummer L60130 1664

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
    • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for overholdelse af luftfartsstandarder
    • Ringhovedet er skråt afrundet i 15° for bedre adgang til seriel boltning eller. Skruer til bøjede bolte
    • OGV®-profil til kraftig, skånsom møtrikspænding
    • Gaffelhoved skråt til 15°
    • Optimeret geometri af gaffelhåndtag forbedrer tilgængeligheden
    • Forkromet, satineret finish

    Egenskab:

    • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24
    • Containere: karton
    • Beskrivelse: boîte
    • [kg]: 1.010

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven