Ringnøgle ″440″ Set, 9 stk.

Art.-nr.: 440.JE9
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 440.JE9
    EAN/GTIN 3148518003742
    Producentnummer 440.JE9
    L-nummer L60130 1238

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
    • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for overholdelse af luftfartsstandarder
    • Ringhovedet er skråt afrundet i 15° for bedre adgang til seriel boltning eller. Skruer til bøjede bolte
    • OGV®-profil til kraftig, skånsom møtrikspænding
    • Gaffelhoved skråt til 15°
    • Optimeret geometri af gaffelhåndtag forbedrer tilgængeligheden
    • Forkromet, satineret finish

    Egenskab:

    • A [mm]: 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19
    • Containere: karton
    • Beskrivelse: boîte
    • [kg]: 0.660

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven