SLS KOMBINATIONSNØGLE 9/16'

Art.-nr.: 440.9/16SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.9/16SLS
EAN/GTIN 3662424028779
Producentnummer 440.9/16SLS
L-nummer L60130 9282

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarderne
  • Ringhovedet er skråt til 15° for bedre adgang til seriebolte- eller flushbolte-montering
  • OGV®-profil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Gaffelhåndtag skråt til 15°
  • Optimeret geometri af gaffelhåndtaget forbedrer adgangen
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [″]: 9/16
  • B [mm]: 31,0
  • B1 [mm]: 21,1
  • C1 [mm]: 9,5
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 9,5
  • E1 [mm]: 9,5
  • E2 [mm]: 6,4
  • L [mm]: 180
  • [g]: 100

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven