Ringgaffelnøgle 440 7mm, selvbetjeningspakke

Art.-nr.: 440.7PB
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.7PB
EAN/GTIN 3148515659676
Producentnummer 440.7PB
L-nummer L60130 11725

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Standardtaster til alle almindelige programmer
  • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarder
  • 15 graders skrå ringhoved for bedre adgang til standardskrueforbindelser eller forsænkede skruer
  • OGV-profil for kraftfuld
  • Forsigtig tilspænding af møtrikkerne
  • Munden er skrå 15 grader
  • Optimeret næsesyningsgeometri forbedrer tilgængeligheden
  • forkromet
  • satin finish

Egenskab:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 17,2
  • B1 [mm]: 11,2
  • C1 [mm]: 6,2
  • E [mm]: 3,4
  • E1 [mm]: 6,2
  • E2 [mm]: 3,9
  • L [mm]: 122
  • Vægt i gram: 20

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven