GaffelRingnøgle uden gnistdannelse 5/8″

Art.-nr.: 440.5/8SR
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.5/8SR
EAN/GTIN 3148518671903
Producentnummer 440.5/8SR
L-nummer L60130 11237

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [″]: 5/8″
  • B [mm]: 35,0
  • B1 [mm]: 27,0
  • E [mm]: 7,6
  • E1 [mm]: 11,0
  • L [mm]: 195
  • [g]: 155

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven