GaffelRingnøgle uden gnistdannelse 55 mm

Art.-nr.: 440.55SR
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.55SR
EAN/GTIN 3148518670692
Producentnummer 440.55SR
L-nummer L60130 7968

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 108,0
  • B1 [mm]: 83,0
  • E [mm]: 18,0
  • E1 [mm]: 23,0
  • L [mm]: 560
  • [g]: 2780

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven