Ringnøgle ″440″ SLS 29 mm

Art.-nr.: 440.29SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.29SLS
EAN/GTIN 3662424027802
Producentnummer 440.29SLS
L-nummer L60130 9327

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarderne
  • Ringhovedet er skråt til 15° for bedre adgang til seriebolte- eller flushbolte-montering
  • OGV®-profil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Gaffelhåndtag skråt til 15°
  • Optimeret geometri af gaffelhåndtaget forbedrer adgangen
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 29
  • B [mm]: 63,0
  • B1 [mm]: 42,0
  • C1 [mm]: 16,6
  • E [mm]: 10,8
  • E1 [mm]: 16,6
  • E2 [mm]: 11,2
  • L [mm]: 320
  • [g]: 500

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven