Ringnøgle gnistfri 24 mm

Art.-nr.: 440.24SR
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.24SR
EAN/GTIN 3148518667791
Producentnummer 440.24SR
L-nummer L60130 7678

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [mm]: 24
  • B [mm]: 49,0
  • B1 [mm]: 38,0
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 15,2
  • L [mm]: 265
  • [g]: 260

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven