Ringnøgle ″440″ 23 mm

Art.-nr.: 440.23
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.23
EAN/GTIN 3148517681088
Producentnummer 440.23
L-nummer L60130 986

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarderne
  • Ringhovedet er skråt til 15° for bedre adgang ved serieboltsamling eller fladboltsamling
  • OGV®-profil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Gaffelhåndtag skråt til 15°
  • Optimeret geometri af gaffelhåndtaget forbedrer adgangen
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 49,0
  • B1 [mm]: 33,6
  • C1 [mm]: 13,8
  • E [mm]: 8,7
  • E1 [mm]: 13,8
  • E1 [mm]: 13,8
  • E2 [mm]: 9,3
  • L [mm]: 257
  • [g]: 255

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven