Ringnøgle ″440″ 20 mm

Art.-nr.: 440.20
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.20
EAN/GTIN 3148517680791
Producentnummer 440.20
L-nummer L60130 983

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
  • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarderne
  • Ringhovedet er skråt til 15° for bedre adgang ved serieboltsamling eller fladboltsamling
  • OGV®-profil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
  • Gaffelhåndtag skråt til 15°
  • Optimeret geometri af gaffelhåndtaget forbedrer adgangen
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 20
  • B [mm]: 43,1
  • B1 [mm]: 29,5
  • C1 [mm]: 12,3
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 12,3
  • E1 [mm]: 12,3
  • E2 [mm]: 8,6
  • L [mm]: 224
  • [g]: 185

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven