Ringnøgle gnistfri 1.3/16″

Art.-nr.: 440.1P3/16SR
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 440.1P3/16SR
EAN/GTIN 3148518738217
Producentnummer 440.1P3/16SR
L-nummer L60130 11247

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [″]: 1-3/16″
  • B [mm]: 61,0
  • B1 [mm]: 49,0
  • E [mm]: 13,0
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 320
  • [g]: 560

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven