Ringnøgle ″440″ 1/4″

Art.-nr.: 440.1/4
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 440.1/4
    EAN/GTIN 3148517682559
    Producentnummer 440.1/4
    L-nummer L60130 646

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Standardnøgle til alle almindelige anvendelser
    • Høj mekanisk ydeevne kombineret med små dimensioner for at overholde luftfartsstandarderne
    • Ringhovedet er skråt til 15° for bedre adgang ved serieboltsamling eller fladboltsamling
    • OGV®-profil for kraftig, skånsom tilspænding af møtrikker
    • Gaffelhåndtag skråt til 15°
    • Optimeret geometri af gaffelhåndtaget forbedrer adgangen
    • Forkromet, satineret finish.

    Egenskab:

    • A [″]: 1/4
    • B [mm]: 14,1
    • B1 [mm]: 10,0
    • C1 [mm]: 6,0
    • E [mm]: 3,1
    • E1 [mm]: 6,0
    • E2 [mm]: 3,8
    • L [mm]: 115
    • [g]: 20

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven