Mundnøgle ″Serie 44″ Set, 9 stk.

Art.-nr.: 44.JE9
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 44.JE9
    EAN/GTIN 3148515302206
    Producentnummer 44.JE9
    L-nummer L60130 608

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Gaffelnøgle = gaflerne er finere end en standard boxnøgle for bedre adgang i styrke. Eksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker på hydraulikslanger
    • Nøglehoveder skråt til 15°
    • Metriske dimensioner: 3,2 til 42 mm
    • Design: forkromet, satineret

    Egenskab:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Containere: karton
    • [kg]: 0,550

    Leveringsomfang:

    • A [mm]: 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
    • Beholder: karton

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven