Mundnøgle ″Serie 44″ Set, 8 stk.

Art.-nr.: 44.JE8T
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44.JE8T
EAN/GTIN 3148515302121
Producentnummer 44.JE8T
L-nummer L60130 5752

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gaffelnøgle = gaflerne er finere end en standard boxnøgle for bedre adgang i styrke. Eksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker på hydraulikslanger
  • Nøglehoveder skråt til 15°
  • Metriske dimensioner: 3,2 til 42 mm
  • Design: forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Containere: taske: N.38A-8C
  • [kg]: 1.050

Leveringsomfang:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24
  • Containere: Taske: N.38A-8C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven