Mundnøgle ″Serie 44″ Set, 12 stk.

Art.-nr.: 44.JE12
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44.JE12
EAN/GTIN 3148515302305
Producentnummer 44.JE12
L-nummer L60130 512

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gaffelnøgle = gaflerne er finere end en standard boxnøgle for bedre adgang i styrke. Eksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker på hydraulikslanger
  • Nøglehoveder skråt til 15°
  • Metriske dimensioner: 3,2 til 42 mm
  • Design: forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Container: karton
  • [kg]: 2.290

Leveringsomfang:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Container: karton

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven