Mundnøgle ″Serie 44″ 8x10 mm

Art.-nr.: 44.8X10
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44.8X10
EAN/GTIN 3148511023778
Producentnummer 44.8X10
L-nummer L60130 415

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Anvendelseseksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydraulikslanger
  • Nøglehovederne er skråt tilspidset 15°
  • Forkromet, satineret.

Egenskab:

  • A [mm]: 8x10
  • B x B1 [mm]: 19,0 x 22,0
  • E [mm]: 4,2
  • L [mm]: 137
  • [g]: 33

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven