Mundnøgle ″Serie 44″ SLS 6 X 7 mm

Art.-nr.: 44.6X7SLS
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44.6X7SLS
EAN/GTIN 3662424029004
Producentnummer 44.6X7SLS
L-nummer L60130 9954

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre utilsigtet fald.
  • Særlig sikring ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Gaflerne er finere end standard gabringnøglen for at give bedre adgang til styrken. Eksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydrauliske slanger
  • Spidserne er skråt tilspidset 15°
  • Forkromet, satineret.

Egenskab:

  • A [mm]: 6x7
  • B x B1 [mm]: 15,0 x 17,5
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 45

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven