Mundnøgle ″Serie 44″ 5/8x11/16″

Art.-nr.: 44.5/8X11/16
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 44.5/8X11/16
    EAN/GTIN 3148511045114
    Producentnummer 44.5/8X11/16
    L-nummer L60130 6888

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Anvendelseseksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydraulikslanger
    • Nøglehovederne er skråt tilspidset 15°
    • Forkromet, satineret.

    Egenskab:

    • A [″]: 5/8X11/16
    • B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
    • E [mm]: 7,3
    • L [mm]: 220
    • [g]: 173

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven