Mundnøgle ″Serie 44″ 3/8x7/16″

Art.-nr.: 44.3/8X7/16
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44.3/8X7/16
EAN/GTIN 3148511043912
Producentnummer 44.3/8X7/16
L-nummer L60130 6879

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Anvendelseseksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydraulikslanger
  • Nøglehovederne er skråt tilspidset 15°
  • Forkromet, satineret.

Egenskab:

  • A [″]: 3/8X7/16
  • B x B1 [mm]: 23,0 x 25,0
  • E [mm]: 4,9
  • L [mm]: 152
  • [g]: 49

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven