Mundnøgle ″Serie 44″ 3/4x13/16″

Art.-nr.: 44.3/4X13/16
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 44.3/4X13/16
    EAN/GTIN 3148511045718
    Producentnummer 44.3/4X13/16
    L-nummer L60130 1898

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Anvendelseseksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydraulikslanger
    • Nøglehovederne er skråt tilspidset 15°
    • Forkromet, satineret.

    Egenskab:

    • A [″]: 3/4X13/16
    • B x B1 [mm]: 43,0 x 48,5
    • E [mm]: 7,5
    • L [mm]: 240
    • [g]: 220

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven