Mundnøgle ″Serie 44″ 38x42 mm

Art.-nr.: 44.38X42
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44.38X42
EAN/GTIN 3148511024959
Producentnummer 44.38X42
L-nummer L60130 170

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Anvendelseseksempler: Bremsekalibre, låsemøtrikker til hydraulikslanger
  • Nøglehovederne er skråt tilspidset 15°
  • Forkromet, satineret.

Egenskab:

  • A [mm]: 38x42
  • B x B1 [mm]: 78,0 x 87,0
  • E [mm]: 12,3
  • L [mm]: 381
  • [g]: 1022

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven